品番 : EA762EC-2
品名 : 450x 600x(1.8+2.0)mm デスクマット
デスクトップに映えるスマートなデザイン、薄型スリムボディに
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 25566 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 450×600mm | 厚さ | 透明マット:1.8mm グリーンマット:2.0mm |
| 材質 | 透明マット:再生軟質塩化ビニール グリーンマット:発泡ポリエチレン |
||
| 旧JISデスク用 | |||
| コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工された塩ビ製のデスクマットです。 | |||
| 適度な柔らかさで筆記がしやすく予定表などの紙を挟み込むことができます。 | |||
| 光沢仕上 | |||
| グリーン下敷マット付 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| ※材質の特性上、温度、湿度によりサイズが若干収縮する場合もあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/28 18:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1794ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EC-1 300x 450x(1.8+2.0)mm デスクマット |
| EA762EC-2 450x 600x(1.8+2.0)mm デスクマット |
| EA762EC-3 620x 900x(1.8+2.0)mm デスクマット |
| EA762EC-4 620x1045x(1.8+2.0)mm デスクマット |

※サイズ:450×600mm