品番 : EA762EC-53
品名 : 450x620x2.0mm カッティングマット
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 159B |
|---|---|---|---|
| 材質 | 塩化ビニール | サイズ | A2サイズ(620×450mm) |
| 厚さ | 2mm | ライン(グリッド) | 1cm刻み(両面に付いています) |
| ソフトな刃当たりで、快適なカッティングを実現するカッターマットです。 | |||
| 軟質塩ビの間に硬質塩ビを挟んだサンドイッチ構造で、両面使用可能です。 | |||
| 表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンの2色使いです。 | |||
| 両面に1cm刻みのグリッドが入っており、ハガキ・B5・A4・B4・A3の目印が入っています。 | |||
| ※暑くなるところに放置したり、カップなど熱いものをマットの上に置かないでください。変形する恐れがあります。 | |||
| ※長時間ななめに立てかけて保管しないでください。変形する恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/05 01:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1795ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EC-50 170x450x2.0mm カッティングマット |
| EA762EC-51 225x320x2.0mm カッティングマット |
| EA762EC-52 320x450x2.0mm カッティングマット |
| EA762EC-53 450x620x2.0mm カッティングマット |
| EA762EC-54 620x900x2.0mm カッティングマット |
