品番 : EA762EE-107
品名 : 305x120x280mm CD/DVD/BDケース(320枚/ブラック)
メディアを衝撃から保護するフレーム構造のPP製セミハードタイプのブルーレイディスク対応ケース。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | FCD-WLBD320BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 305×120×280 | 収納枚数 | 320枚 |
| 材質 | ケース、不織布:PP | 重量(g) | 910 |
| カラー | ブラック | 収容量 | ブルーレイディスク・DVD・CD 320枚 |
| CD・DVD・BD収納用のセミハードタイプのケース | |||
| ダブルファスナーでどちらにも開閉することができます。 | |||
| ケース部分はフレーム構造を採用したPP素材のセミハードケースでメディアを衝撃から保護します。 | |||
| 持ち運びに便利な取っ手付き、ファスナータイプです。 | |||
| ダブルファスナーでどちらにも開閉することができます。 | |||
| ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 | |||
| ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。 | |||
| 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 <使用上のご注意>※本製品はブルーレイ/DVD/CDの収納以外には使用しないでください。※保管時は本製品及び収納ディスクに圧力がかかる状態で保管しないでください。メディアの読み込み不良の原因になる場合があります。 ※本製品を重ね置きしたり、重いものを乗せたりしないでください。 ※レーベル面を上にしてディスクを収納してください。※2枚以上のディスクを重ねて収納しないでください。※ディスク記録面が接する不織布表面部にゴミや汚れがないことをご確認ください。※12cmディスク専用です。その他のサイズのディスクは使用しないでください。※両面記録用ディスクは使用しないでください。データ面を破損することがあります。※ホコリの多いところ、高温・多湿の場所には保管しないでください。ケースやディスクが変形することがあります。※落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。※本製品はディスクに微小傷を一切つけずに収納・使用することを目的とした製品ではありません。※本製品の使用または使用不能から生じる二次的な損害(事業利益の損失、事業の中断、ディスクの記録内容の変化・消失など)に関して、サンワサプライは一切責任を負いません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/28 20:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1933ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EE-105 170x 78x293mm CD/DVD/BDケース(96枚/ブラック) |
| EA762EE-106 305x 68x282mm CD/DVD/BDケース(160枚/ブラック) |
| EA762EE-107 305x120x280mm CD/DVD/BDケース(320枚/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
