品番 : EA762FB-261
品名 : 11x50x16mm ダブルクリップ・連結(20個)
仕様
メーカー | オープン工業 | 型番 | CX-10 |
---|---|---|---|
口幅(mm) | 11mm | 綴り枚数(枚) | 約9(四つ切り画用紙) |
入数 | 20個 | 材質 | PC |
色 | クリア | 開口幅 | 最大3.5mm |
耐荷重 | 約200g | 重量 | 4.3g |
強力クリップは1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。 | |||
幼稚園や学校で、作品の掲示用に最適です。 オフィスでの掲示、お店のPOPやプライス表示にも利用できます。 | |||
透明素材だから作品の邪魔になりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/11/01 08:48現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1884ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA762FB-261 11x50x16mm ダブルクリップ・連結(20個) |
EA762FB-262 11x50x16mm ダブルクリップ・連結(100個) |
拡大
※20個入