品番 : EA762FB-78A
品名 : 145mm ペーパークリップ(10個)
仕様
| 材質 | スチール | 色 | シルバー(ニッケルメッキ) |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 145mm | 綴り枚数 | 200枚 |
| 入数 | 10個 | ||
| 大きな挟み口が大型書類をガッチリキープします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/10 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1815ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FB-77A 107mm ペーパークリップ(10個) |
| EA762FB-78A 145mm ペーパークリップ(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
