品番 : EA762FE-441
品名 : 35mmx 10m 製本テープ(黒/5巻)
仕様
| メーカー | ニチバン | 型番 | BKBB-356 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 背ばり、製本、補修、補強に | テープ幅 | 35mm |
| テープ長 | 10m | テープ厚 | 0.17mm |
| 材質 | 基材:古紙パルプ配合率50%再生紙 粘着剤:アクリル系 はく離紙:ノンポリラミ紙 |
カラー | 黒 |
| 入数 | 5個 | ||
| 色が落ちにくく、耐摩耗性・耐折性に優れています。 | |||
| 耐候性、耐老化性に優れた性粘着剤を使用 | |||
| 剥がしやすく位置合わせが簡単な切れ目が入って、ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用 | |||
| グリーン購入適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FE-441 35mmx 10m 製本テープ(黒/5巻) |
| EA762FE-442 35mmx 10m 製本テープ(紺/5巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入り
