詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FF-703

品名 : 550x16x31mm ペーパーロック(マグネット付)

カタログ訂正

26/01/23 誤:両面テープ付、正:両面テープは付属しておりません(No.57 9025)

仕様

サイズ 横550×縦31×厚16mm 綴じ枚数 約5枚
材質 アルミ
隙間に差込むだけでしっかり固定。差すのも抜くのも片手で簡単に出来ます。
外すときは紙を手前に持上げるように引くだけ。(※下に引いても紙は抜けません。)
両面テープを使えば、マグネットが使えない壁面でも使用可能。
商品の内部に筒が入っており、筒に絡まることで紙が固定されます。
※綴じ枚数は、A4コピー用紙(64g/m2)を使用した場合の枚数です。
追加説明
カタログ価格

3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 17:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1816ページ
バリエーション一覧
EA762FF-700 105x16x31mm ペーパーロック(マグネット付)
EA762FF-701 210x16x31mm ペーパーロック(マグネット付)
EA762FF-702 300x16x31mm ペーパーロック(マグネット付)
EA762FF-703 550x16x31mm ペーパーロック(マグネット付)
EA762FF-704 870x16x31mm ペーパーロック(マグネット付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top