品番 : EA762FG-143B
品名 : 31x65x36mm フック(マグネット付/20個)
冷蔵庫やオフィスのスチール家具に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | H3050 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 1(取付面に対し水平方向) 2(取付面に対し垂直方向) |
面サイズ(mm) | φ16 |
| 口幅(mm) | 約19 | 材質 | 本体:ABS樹脂 ヨーク:防錆処理鉄板 磁石:ネオジウム磁石 フック:ステンレススチール |
| サイズ | 31×65×36mm | 入数 | 2個×10pk |
| フック部は錆に強いステンレス素材です。 | |||
| 今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジウム磁石)を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1817ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-143 31x65x36mm フック(マグネット付/2個) |
| EA762FG-143B 31x65x36mm フック(マグネット付/20個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数20個

