品番 : EA762FG-316
品名 : 333x269x51mm マグネットポケット(ブルー)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 28475 |
|---|---|---|---|
| カラー | 透明ブルー | サイズ | 333×269×51mm |
| 内寸法 | 201×248×22mm | 耐荷重 | 3kg |
| 材質 | ポリプロピレン | 重量 | 410g |
| A4判・角形2号 | |||
| A4サイズのインジェクション成型マグネットポケットです。 | |||
| 書類を入れやすい広口タイプ | |||
| 強力マグネット付 | |||
| FDやCD・MO・磁気カード・電子機器など、磁気の影響を受けるものに近づけないでください。データを損なうおそれがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/08 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1603ページ 1820ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-316 333x269x51mm マグネットポケット(ブルー) |
| EA762FG-317 333x269x51mm マグネットポケット(クリア) |
| EA762FG-318 333x269x51mm マグネットポケット(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
