品番 : EA762FG-327
品名 : 85x47x91mm/14kgf マグネットフック
仕様
| 耐荷重(kg) | 14 | 面サイズ(W×H)mm | 85×91 |
|---|---|---|---|
| 口幅(mm) | 40 | 材質 | 本体:ABS フック:スチール |
| 重量(g) | 約115 | ||
| 「超剛力」業界最強クラスの耐荷重14kgタイプのマグネットフック | |||
| 「ラクラクとって」採用で片手でラクラク取り外しできる | |||
| 壁面を傷つけない保護シート付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1318ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-326 54x91x47mm/ 7kgf マグネットフック |
| EA762FG-327 85x47x91mm/14kgf マグネットフック |
