品番 : EA762FG-361
品名 : 340x108x240mm 収納ボックス(マグネット付)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-451-000-7 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ポリプロピレン(再生樹脂) | サイズ | 340(W)×108(D)×240(H)mm |
| 重量 | 515g | 耐荷重 | 2Kg |
| 色 | 黒 | ||
| デスク横などにマグネットで取り付けられます。 | |||
| マグネット付 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 71.5%再生素材使用 | |||
| ※耐荷重は取り付け面とマグネットの劣化により減少することがあります。 | |||
| フタ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/28 18:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1821ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-361 340x108x240mm 収納ボックス(マグネット付) |
| EA762FG-362 340x108x240mm 収納ボックス(マグネット付) |
