詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-602

品名 : 610mm 両面マグネットツールホルダー(ネジ止穴付)

仕様

吸着力 3.6kg/cm 全長 610mm
幅 19mm 高さ 29mm
材質 フェライト磁石、ニッケル 重量 1.8kg
付属品 取り付けねじ(1/4”)×2本
大小の工具や金属部品を磁石の力でしっかりと固定します。
6.35mmのねじ止め穴付きで、壁面にも使用できます。
ワークショップ、ガレージ、製造施設、およびトラックやバンの内部に最適です。
追加説明
カタログ価格

5,160 円(税抜)/ 5,676 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1320ページ 1587ページ
バリエーション一覧
EA762FG-601 330mm 両面マグネットツールホルダー(ネジ止穴付)
EA762FG-602 610mm 両面マグネットツールホルダー(ネジ止穴付)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top