詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-814

品名 : φ61mm/18kg マグネットフック(ステンレス)

仕様

耐荷重(kg) 18 面サイズ(mm) φ61
口幅(mm) 30 材質 ステンレス、ネオジム磁石
重量 141g
ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。
耐水性抜群(コーティング磁石使用)
超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)
フック上下可動
全面ステンレス
追加説明
カタログ価格

3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/20 06:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1320ページ 1817ページ
バリエーション一覧
EA762FG-811 φ21mm/ 3kg マグネットフック(ステンレス)
EA762FG-812 φ33mm/ 7kg マグネットフック(ステンレス)
EA762FG-813 φ46mm/12kg マグネットフック(ステンレス)
EA762FG-814 φ61mm/18kg マグネットフック(ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA762FG-812です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top