品番 : EA762GA-108
品名 : 25x75mm 強粘着メモ(90枚x80個/パステルカラー)
モデルチェンジ内容
26/08/06 パッケージ変更、中身変更なし(No.57 1253)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 5004SS-K |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | ポスト・イット(Post-it) | サイズ | 75×25mm |
| カラー | イエロー、ピンク ネプチューンブルー、アップルグリーン(4色) |
枚数 | 90枚(1個あたり) |
| 入数 | 80個 | ||
| パステルカラー | |||
| 強粘着のため約2倍の粘着力(メーカー比) | |||
| パソコンや電話、キャビネットなどの樹脂面や垂直面など付きにくかった場所にもしっかり貼れます。 | |||
| 繰り返しはったりはがしたりできます。 | |||
| 水分散性粘着剤を使用しています。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| エコマーク取得商 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,290 円(税抜)/ 10,219 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1832ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762GA-106 25x75mm 強粘着メモ(90枚x80個/ネオンカラー) |
| EA762GA-107 75x75mm 強粘着メモ(90枚x40個/ネオンカラー) |
| EA762GA-108 25x75mm 強粘着メモ(90枚x80個/パステルカラー) |
| EA762GA-109 75x75mm 強粘着メモ(90枚x40個/パステルカラー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※80個入り(90枚/個)
