品番 : EA762GB-22
品名 : 7mm 罫線A4ノート(40ページ/10冊)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | ノ-A409A |
|---|---|---|---|
| サイズ | A4 | カラー | ピンク |
| 中紙枚数 | 40枚 | 入数 | 10冊 |
| 用紙サイズ | 210×297×4(t)mm | 材質 | 表紙:コートボール紙 |
| 重量 | 169g/冊 | ||
| ロジカルA罫(7mm) | |||
| 糸綴じ背クロス製本 | |||
| ふんわり軽いノートです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 10:02現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1834ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762GB-21 6mm 罫線A4ノート(40ページ/10冊) |
| EA762GB-22 7mm 罫線A4ノート(40ページ/10冊) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10冊入
