品番 : EA762GC-102B
品名 : 一般用金封(御祝/御祝儀/御出産御祝/20枚)
仕様
| 金額目安 | 1千~1万円くらい | サイズ | 105×185mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 奉書紙 | 入数 | 20枚 |
| 出産祝や新築祝など御祝事全般の金包みとして最適な金封です。 | |||
| 赤白7本のあわじ結びで斜折タイプは、主に関西地方で使われています。 | |||
| 御祝・御祝儀・御出産御祝の短冊3枚入。 | |||
| 字なしタイプとして直接表書きを書くことも可能です。 | |||
| 中袋付(住所欄入) | |||
| 斜折タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1838ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762GC-103B 一般用金封(御祝/御歓/御祝儀/10枚) |
| EA762GC-102B 一般用金封(御祝/御祝儀/御出産御祝/20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
