詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GC-152

品名 : 横罫B5ノート(クリーンルーム用/32マイ/10冊)

仕様

型番 SNB512R サイズ B5・横罫
カラー ブルー 中紙枚数 32枚
入数 10冊
100%離解不能な樹脂含浸タイプの無塵紙を使用。
使用後は古紙として再生可能。
追加説明
カタログ価格

9,590 円(税抜)/ 10,549 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 0703ページ
バリエーション一覧
EA762GC-151 方眼B5ノート(クリーンルーム用/32枚/10冊)
EA762GC-152 横罫B5ノート(クリーンルーム用/32マイ/10冊)
EA762GC-153 方眼A4ノート(クリーンルーム用/32枚/10冊)
EA762GC-154 横罫A4ノート(クリーンルーム用/32マイ/10冊)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top