品番 : EA762GC-311
品名 : 糸綴じ セミB5ノート(50ページ/10冊)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | ノ-501-A |
|---|---|---|---|
| サイズ | セミB5 | 中紙枚数 | 50枚 |
| 入数 | 10冊 | 用紙サイズ | 179×252mm |
| 材質 | 表紙:コートボール紙 | 重量 | 180g/冊 |
| A罫(7mm)・30行 | |||
| 10000回の表紙開閉に耐える、丈夫な糸綴じ製本 | |||
| 伝統の皮シボ表紙でクラシカルなデザイン | |||
| 大学ノートといえば「ジィスイズノート」 | |||
| とっても丈夫な糸綴じ製本ですので最後の一枚まで安心してご使用いただけます。 | |||
| ページがバラけにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/13 18:00現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1834ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762GC-311 糸綴じ セミB5ノート(50ページ/10冊) |
| EA762GC-312 糸綴じ セミA4ノート(40ページ/10冊) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10冊入
