品番 : EA762GC-361
品名 : 8x6型カード用 ビジブルブック(一覧式帳簿)
一目でチェックができ、管理指示がスピーディに行えます
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 16232 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8×6型カード | サイズ(mm) | 335×240 |
| 背幅(mm) | 40 | 材質 | 表紙:発泡PPシート 台紙:PVC |
| 収容枚数 | 25枚×2列 | ||
| 上下差込式 | |||
| 帳簿の記録性とカードの一覧性を合致させた動的管理のための能率的なシステムです。 | |||
| 口座数が多くても、1つの基準でチェックができスピーディに管理指示が行えます。 | |||
| 台紙はPVCシート製のため破れにくく丈夫です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/26 20:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1833ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762GC-361 8x6型カード用 ビジブルブック(一覧式帳簿) |
| EA762GC-366 [EA762GC-361用] ポケット台紙(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
