品番 : EA762GC-91A
品名 : 7mm罫線 A4ノート(40ページ/10冊)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | NA401A |
|---|---|---|---|
| サイズ | A4 | カラー | ブラック |
| 中紙枚数 | 40枚 | 入数 | 10冊 |
| 用紙サイズ | 210×297×4(t)mm | 材質 | 表紙:クラフトボール紙 |
| 重量 | 255g | ||
| にじみにくく、裏写りしにくい用紙 | |||
| ロジカルA罫(7mm) | |||
| 照明を斜め上から当てると、タテのガイドラインが見える印刷が施されています。 | |||
| 筆記する際は段落を揃える目安になり、読む時は気にならないガイドラインです。 | |||
| 白いガイドラインのため記入内容を閲覧・スキャニングする際も目立ちすぎず、一般的な横罫ノートとして使えます。 | |||
| 本文用紙には裏移りのしにくい「プライム用紙」を使用しています。 | |||
| 表面がさらさらとした質感で、インクの発色が良いため、ボールペン・鉛筆などの一般的な筆記具に加え、万年筆での筆記にも適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 10:02現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1834ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762GC-71 7mm罫線 A5ノート(40ページ/ダークグリーン/5冊) |
| EA762GC-81 7mm罫線 セミB5ノート(40ページ/ダークグリーン/5冊) |
| EA762GC-91A 7mm罫線 A4ノート(40ページ/10冊) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10冊入
