品番 : EA762GK-87
品名 : 100x300mm カードホルダー(アクリル製/10個)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 28811 |
|---|---|---|---|
| カードサイズ | 100×300mm | 厚さ | 1.8mm |
| 材質 | アクリル製 | 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 19:22現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1861ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

