詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762HA-14

品名 : AC100V [40枚用] 電子ホッチキス(ACアダプター付)

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 BH-11F/AC
とじ枚数 2~40枚(最大) とじ奥行(最大) 平行とじ:3~15mm
コーナーとじ:18~30mm
電源 ACアダプタ(付属)
単3電池×6(別売)
本体サイズ 63(W)×163(D)×129(H)mm
重量(g) 1110 連続作業本数 100本
とじ速度 ACアダプタ使用時:2本/秒
電池使用時:1本/秒
とじ方式 フラットリンチ
付属品 ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針(1000本) 替針 EA762HD-13、-15(No.11-1M)
タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。
奥行を自由に調整、平行とじもコーナーとじも。
いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。
紙を差し込むだけで自動でとじる
フロントローディング方式
握力も、押し込むチカラも、必要なし!
乾電池対応 コードレスでも!
どこにでも持ち運べる、軽量&コンパクト。
ボタンを押して、針を置くだけの針装てん。
本体には「NO.11-1M」を箱ごと収納!
追加説明
アイコン
カタログ価格

22,000 (税抜)/ 24,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 10:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1807ページ
バリエーション一覧
EA762HA-13 AC100V [40枚用] 電子ホッチキス
EA762HA-14 AC100V [40枚用] 電子ホッチキス(ACアダプター付)
ウェブカタログ画像
  • タテ置きもオススメ
  • 差し込むだけの自動とじ、\n握力も、押し込むチカラも、必要なし!
  • 紙を差し込むだけで自動でとじる。
  • ワンプッシュ針交換ボタン!\nボタンを押して、針を置くだけの針装てん。
  • 本体に11号針ストッカー装備!
  • とじ奥行調整ボタン!\n奥行を自由に調整、平行とじもコーナーとじも。
  • 乾電池対応 コードレスでも!\nどこにでも持ち運べる、軽量&コンパクト。
  • フラットクリンチ

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top