詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762HA-16

品名 : [170枚用] 大型ホッチキス

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 HD-12N/17
サイズ 90×390×215(H)mm 針装てん数 100本(別売)
とじ枚数 30~170枚 とじ奥行(最大) 68mm
質量 2.16kg 替針 EA762HA-1、-2、-3
リムーバー付
マガジンスライド方式
ノーマルクリンチ方式
ズレ防止のロック付奥行調整レバー
替針サイズによって、とじ枚数は異なります。
リムーバ付き大型ホッチキス
装てん中の針足の長さがひと目で確認できる大きな窓付
※マガジンスライド方式とは
針入れ部分(マガジン部)を引き出し、針を入れ、押し込みます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 21:02現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1807ページ
ウェブカタログ画像
  • ノーマルクリンチ
  • ※当商品はノーマルクリンチです。
  • ※当商品はマガジンスライド方式です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top