品番 : EA762HA-3
品名 : [150枚用] 大型ホッチキス針
仕様
メーカー | マックス(MAX) | 型番 | 1217FA-H |
---|---|---|---|
EA762HA用替針 | |||
12号17mm | |||
綴じ枚数 | 150枚 | 入数 | 1000本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/06/13 13:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1876ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA762HA-1 [ 70枚用] 大型ホッチキス針 |
EA762HA-2 [110枚用] 大型ホッチキス針 |
EA762HA-3 [150枚用] 大型ホッチキス針 |
EA762HA-4 [200枚用] 大型ホッチキス針 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA762HA-21 : [240枚用] 大型ホッチキス |