品番 : EA762HB-9
品名 : [ 80枚用] 中型ホッチキス
コンパクトな卓上ホッチキス。ひとつの針で厚い書類もしっかりとじ、軽いとじ感覚を実現
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | HD-11UFL |
|---|---|---|---|
| とじ枚数 | 2~80枚 | とじ奥行(最大) | 30mm |
| カラー | レッド | 針装てん数 | 100本 |
| サイズ(W×D×H)mm | 63×202×153 | 重量(g) | 690 |
| 付属品 | 針(1000本) | 替針 | EA762HD-16(No.11-10mm) |
| 再生材使用率 | 69% | ||
| とじ奥行き調整レバー(7.5~30mm) | |||
| 針の残量確認窓付 | |||
| フラットクリンチ方式 | |||
| フロントローディング方式 | |||
| 針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。 | |||
| コンパクトな卓上ホッチキス | |||
| 2枚も、分厚い企画書80枚も軽々とじる。 | |||
| ひとつの針で厚い書類もしっかりとじ、軽いとじ感覚を実現、とじる力を70%以上軽減。(※メーカー比) | |||
| 奥行き調整レバーで7.5~30mmまで、とじ位置を調整できます。 | |||
| プラスチック部と金属部を分離でき、分別廃棄が可能です。 | |||
| ※フロントローディング方式とは ボタンを押すだけで、マガジン部が前方にスライドして出てきます。あとは針を入れるだけの手軽さです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/03 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1807ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762HB-9 [ 80枚用] 中型ホッチキス |
| EA762HB-10 [ 80枚用] 中型ホッチキス(ホワイト) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762HD-16 : [11号] ホッチキス針 (1000本) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
