品番 : EA762HG-5
品名 : 12枚用 針なしホッチキス(卓上型)
仕様
| メーカー | プラス(PLUS) | 型番 | SL-112A |
|---|---|---|---|
| とじ枚数 | PPC用紙約2~12枚(64g/㎡紙) | とじ奥行 | 角とじ:12mm 辺とじ:6.3mm |
| サイズ | 70(W)×130(D)×110(H)mm | ゲージ対応サイズ | A4、B5(長辺・短辺)、A3、B4(短辺)、A5、B6(長辺) |
| 材質 | 53%再生樹脂(カバー:100%再生ABS) | 重量 | 343g |
| カラー | ブルー | ||
| ひと押しで軽くとじられる「パワーアシストメカニズム」 | |||
| 角とじだけでなく、紙の辺にもとじることができます。 | |||
| 2穴ファイリング対応ゲージ付き | |||
| 金属の針が混入する心配がある食品を扱う工場・店舗 や 病院などに最適 | |||
| 配布資料などオフィスの書類に最適 | |||
| 針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。 | |||
| 持ち運びに便利な軽量でコンパクトサイズ、個人のデスクに置いても邪魔になりません。 | |||
| とじる前に穴の位置を目で確認できる窓付 | |||
| ※12枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。故障の原因となります。 | |||
| ※針を使用するホッチキスと同等の保持力はありません。 | |||
| ※紙の種類によってはとじ枚数が少なくなったり、とじられなくなったりする場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/15 01:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1808ページ | ||||
