品番 : EA762HP-12
品名 : [20枚用] 紙針ホッチキス
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | PH-20DS/NB |
|---|---|---|---|
| とじ枚数 | 2~20枚 | とじ奥行 | 通常:13mm(最大) 角:21mm(最大) |
| サイズ | 110×260×198(H)mm | 針装てん数 | 900本 |
| 針装てん方式 | カートリッジ方式 | カラー | ネイビーブルー |
| 重量 | 1.1kg(カートリッジを含む) | 付属品 | 紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵) |
| 金属針のような保持力で、紙針だからそのまま簡単廃棄 | |||
| ダメージの少ないスリット状のとじ跡でとじ直しも可能 | |||
| 手で簡単に針を外すことができます。 | |||
| とじ位置が合わせやすい針位置マーク付 | |||
| 紙針の量が一目瞭然の透明なカートリッジ | |||
| フラットなとじ形状のためスッキリ保管 | |||
| 紙針交換が簡単なカートリッジタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 10:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1807ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762HP-5 : ホッチキス紙針(ホワイト/900本) |

