品番 : EA762MA-3
品名 : 119x123x123mm/ 35枚 パンチ(レッド)
中空刃採用により軽い力で穴あけができるパンチ。見やすいセンタリングゲージつき
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | DP-35T |
|---|---|---|---|
| 穿孔能力 | PPC用紙35枚(2.9mm厚まで) | 穴数 | 6mm |
| 穴間隔 | 80mm | 穴奥行 | 12mm |
| サイズ | 119(W)×123(D)×123(H)mm ストッパ使用時高さ:63mm |
重量 | 423g |
| カラー | 赤 | ||
| 中空刃で軽く穴あけ (※中空刃:刃の中が空洞の刃のこと。) |
|||
| 金属+前面プラスチックハンドル | |||
| 見やすいセンタリングゲージつき | |||
| 上下左右に広がる緩やかなラウンド形状を施すことで、手のひらがフィット、力が入れやすい。 | |||
| ハンドル部の裏側にも配慮 全面プラスチックで手の指を包み込むことで、指先が痛くなりにくく、持ち上げたときにも優しい。 |
|||
| 用紙のサイズに合わせてセンターを出す、見やすく精度の高いセンタリングゲージ | |||
| 使用するときは起こす。使用しないときは倒して収納。 | |||
| ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。 | |||
| ダストカバーは抜きカスが散らかりにくい構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/24 17:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1808ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762MA-0 119x123x123mm/ 35枚 パンチ |
| EA762MA-3 119x123x123mm/ 35枚 パンチ(レッド) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

