品番 : EA762MB-11A
品名 : 142x363x180mm/200枚 強力型パンチ
厚い書類も軽い力で穴あけできるパンチ。紙ズレ防止プレートで最後までしっかり穴あけ。中心合わせが簡単なセンターゲージ搭載
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | DP-200 |
|---|---|---|---|
| 穿孔能力 | 200枚 | 穴径 | 6mm |
| 穴間隔 | 80mm | 穴奥行 | 12mm |
| サイズ | 142(W)×363(D)×180(H)mm | 重量 | 2.62kg |
| 厚い書類もプレートがしっかりホールド。軽い力でサクッと穴あけ! | |||
| 紙ズレ防止プレート プレートで用紙を上からしっかりホールド。分厚い書類でもずれにくい。 |
|||
| 安心カバー 刃部分に手が触れないようにガードする安全カバー。 |
|||
| サクッと軽いハンドル ハンドルレイアウトにより軽い力での穴あけを実現。 |
|||
| 替刃交換ワンタッチボタン 簡単・安全な替刃交換を実現。強力マグネットで刃を落とさない。 |
|||
| 付属品収納スペース 必要になったらすぐ取り出せる、替刃と刃受け。 |
|||
| 位置決めダブルゲージ 左右のゲージが連動して、スムーズに用紙をセンタリング! 4穴タイプにも対応。 |
|||
| スルッとダストボックス 出し入れしやすく、抜きカスがそのまま捨てられる! 中が見える半透明のダストボックス。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1809ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762MB-10A 140x245x135mm/120枚 強力型パンチ |
| EA762MB-11A 142x363x180mm/200枚 強力型パンチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762MB-32 : [EA762MB-11A用] 替刃 (2本) |
| 部品 | EA762MB-37 : [EA762MB-11A用] 刃受け (10個) |

