品番 : EA762MB-16
品名 : 5枚用/A5/20穴 グリッサー
仕様
メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | SP-20 |
---|---|---|---|
サイズ | 460(W)×75(D)×90(H)mm | 重量(kg) | 1.3 |
材質 | ABS、SECC | 穴数 | 20 |
対応サイズ | A5/20穴 | 穿孔能力 | PPC用紙5枚(0.45mm厚まで) |
穴径 | 5.5mm | 穴間隔 | 9.5mm |
穴奥行 | 6.35mm | ||
用紙をセットしてハンドルをスライドするだけで簡単に多穴パンチが行えます。 | |||
1スライドで簡単にルーズリーフ化できるパンチ。 | |||
A5/20穴専用 バインダーノート用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 08:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1878ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA762MB-16 5枚用/A5/20穴 グリッサー |
EA762MB-17 5枚用/A4/30穴 グリッサー |
拡大
商品動画
商品説明