詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762MB-4

品名 : 234x445x195mm/220枚 強力型パンチ

仕様

メーカー カール事務器(CARL) 型番 HD-520N
穿孔能力 PPC用紙220枚(20mm厚まで) 穴径 6mm
穴間隔 80mm 穴奥行 12mm
サイズ 234(W)×445(D)×195(H)mm 重量 5.6kg
材質 ABS、POM、SPCC、ZDC、ADC 穴数 2
対応サイズ A4~A6長辺/A3~B5短辺/A4長辺4穴/A3短辺4穴
上向き穿孔方式の採用によりパンチ屑の散らばりを低減
220枚の用紙を一度に穴あけでき、シャープな切れ味が特長です。
ロットガード(刃受け)の自動回転など、便利な機能も充実しており、日々の事務処理が効率的に行えます。
水平可倒機能付ダブルゲージを採用 
用紙のセンター合わせはもちろん、4穴穿孔も可能です。
ロットガードのローテーション ロットガード(刃受け)はハンドルの上げ下ろしに連動し、自動で回転します。手で押して少しずつずらすという作業は不要です。
紙台には消耗部品の収納スペース付
パイプロット刃の交換は工具なしで簡単に行えます。
穴あけで出たパンチクズは、パイプロット刃の中を通り、押し出されてクズ受けに入る仕組みになっています。クズは定期的に捨ててください。
追加説明
カタログ価格

30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 10:02現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1808ページ
バリエーション一覧
EA762MB-4 234x445x195mm/220枚 強力型パンチ
EA762MB-44 [EA762MB-4用] 替刃
ウェブカタログ画像
  • 用紙を紙台にのせ、両脇からゲージで用紙を挟むことで、センター位置を合わせられます。
  • ハンドルをしっかり下までおろします。
  • ロットガード(刃受け)はハンドルの上げ下ろしに連動し、自動で回転します。\n手で押して少しずつずらすという作業は不要です。\nロットガードの交換:ハンドルを上げた状態で、スライドして取り外します。
  • パイプロット刃の交換は工具なしで簡単に行えます。
  • 上向き穿孔方式によりパンチクズの散らばりを大幅に低減
  • 穴あけで出たパンチクズは、パイプロット刃の中を通り、押し出されてクズ受けに入る仕組みになっています。クズは定期的に捨ててください。
  • 紙台には消耗部品の収納スペース付

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top