品番 : EA762MB-6A
品名 : 170x338x175mm/165枚 強力型パンチ
165枚の用紙を一度に穴あけできるシャープな切れ味の大型パンチです
ワイドダブルゲージなどの便利な機能が充実しており、日々の事務処理が効率的に行えます
ワイドダブルゲージなどの便利な機能が充実しており、日々の事務処理が効率的に行えます
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | No.122N |
|---|---|---|---|
| 穿孔能力 | PPC用紙165枚 (15mm厚まで) |
サイズ | 170(W)×338(D)×175(H)mm |
| 重量 | 2.5kg | 穴径 | 6mm |
| 穴間隔 | 80mm | 穴奥行 | 12mm |
| 対応サイズ | A4~A6長辺/A3~B5短辺 (ワイドダブルゲージ付:紙幅137mm~300mm) |
||
| ワイドダブルゲージ付 | |||
| 165枚の用紙を一度に穴あけできるシャープな切れ味の大型パンチです。 | |||
| ワイドダブルゲージなどの便利な機能が充実しており、日々の事務処理が効率的に行えます。 | |||
| ロットガードのローテーション ロットガード(刃受け)は、傷の少ない部分に刃が当たるよう定期的に回転させてください。パイプロット刃の切れ味低下を軽減できます。 | |||
| パイプロット刃の交換 交換は工具なしで簡単に行えます。 | |||
| 穴あけで出たパンチクズは、パイプロット刃の中を通り、押し出されてクズ受けに入る仕組みになっています。クズは定期的に捨ててください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1808ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762MB-42 : [EA762MB- 6A用] 替刃 |
| 部品 | EA762MB-43 : [EA762MB-5A・6A用] 刃受け(10個) |

