品番 : EA762MB-7B
品名 : 234x445x225mm/330枚 強力型パンチ
上向き穿孔方式によりパンチクズの散らばりを大幅に低減した、大型パンチです。
330枚の用紙を一度に穴あけでき、シャープな切れ味が特長です。
ロットガード(刃受け)の自動回転など、便利な機能も充実しており、日々の事務処理が効率的に行えます
330枚の用紙を一度に穴あけでき、シャープな切れ味が特長です。
ロットガード(刃受け)の自動回転など、便利な機能も充実しており、日々の事務処理が効率的に行えます
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | HD-530N |
|---|---|---|---|
| 穿孔能力 | PPC用紙330枚 (30mm厚まで) |
穴径 | 6mm |
| 穴間隔 | 80mm | 穴奥行 | 12mm |
| サイズ | 234×445×225mm | 重量 | 5.8kg |
| 対応サイズ | A4~A6長辺/A3~B5短辺/ A4長辺4穴/A3短辺4穴 |
||
| 水平可倒機能付ダブルゲージ付 用紙のセンター合わせはもちろん、4穴穿孔も可能です。 |
|||
| 上向き穿孔方式によりパンチクズの散らばりを大幅に低減した、大型パンチです。 | |||
| 330枚の用紙を一度に穴あけでき、シャープな切れ味が特長です。 | |||
| ロットガード(刃受け)の自動回転など、便利な機能も充実しており、日々の事務処理が効率的に行えます。 | |||
| 紙台には消耗部品の収納スペース付 | |||
| ロットガードのローテーション ロットガード(刃受け)はハンドルの上げ下ろしに連動し、自動で回転します。手で押して少しずつずらすという作業は不要です。 | |||
| パイプロット刃の交換 交換は工具なしで簡単に行えます。 | |||
| 穴あけで出たパンチクズは、パイプロット刃の中を通り、押し出されてクズ受けに入る仕組みになっています。クズは定期的に捨ててください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1808ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762MB-46 : [EA762MB- 7B用] 替刃 |
| 部品 | EA762MB-47 : [EA762MB- 7B用] 刃受け(10個) |

