品番 : EA762MD-16
品名 : 180x319x153mm/200枚 強力型パンチ
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 20021 |
|---|---|---|---|
| 穿孔能力 | PPC用紙200枚 | 穴径 | 6mm |
| 穴間隔 | 80mm | 穴奥行 | 4mm/9mm |
| サイズ(W×D×H)mm | 180×319×153 | 材質 | ABS樹脂・スチール |
| 重量 | 2.8kg | ||
| パイプ錐2穴式 | |||
| フリータイプセンター割出しゲージ付(A4S/A3E~B7S/B6E)、用紙のセンターが簡単に割り出せます。 | |||
| パイプ錐は、レバーによりワンタッチで外せるので、簡単に交換できます。 | |||
| ※屑が一杯になったまま使用すると、故障の原因となります。屑受の半分程度を目安に捨ててください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1809ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762MD-17 : [EA762MD-16用] 替刃(2本) |
| 部品 | EA762MD-18 : [EA762MD-16用] 刃受け(10個) |
