品番 : EA762MD-17
品名 : [EA762MD-16用] 替刃(2本)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 20022 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 重量 | 25g |
| 入数 | 2本 | ||
| EA762MD-16用の替刃です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1809ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA762MD-16 : 180x319x153mm/200枚 強力型パンチ |
