詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763A-31

品名 : AC100-220V/15A タイムスイッチ(24時間)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 TB15601K
設定 24時間型(15分単位) 仕様 結線式
電源 AC100-220V 回路数 1回路
回路構成 別回路 接点構成 1c
抵抗負荷 15A 接点容量 抵抗:15A
白熱灯:7.5A
誘導:10A
モーター:AC100V・450W、AC200V・750W
最小適用負荷:DC5V 10mA
サイズ 50×77×99(H)mm 重量 210g
駆動方式 クォーツモータ式 出力方式 タイマー出力
許容電圧変動範囲 AC85-250V 周波数 50-60Hz
消費電力 AC100V時:1W
AC200V時:2W
電源表示 緑LED表示
停電補償 300時間(ニッケル水素電池使用) 時間精度 ±15秒/月(25℃にて)
動作時刻精度 ±5分以内 接点開閉回数(抵抗負荷) 2万回
取付方法 分電盤・DINレール・露出
便利な「入-自動-切」スイッチ付
協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
※設置には電気工事士の資格が必要です。
追加説明
カタログ価格

14,400 (税抜)/ 15,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/05 06:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1988ページ
バリエーション一覧
EA763A-31 AC100-220V/15A タイムスイッチ(24時間)
EA763A-32 AC100-220V/15A タイムスイッチ(週間)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top