品番 : EA763A-52
品名 : AC100-220V/15A タイムスイッチ(24時間)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | TB1101N |
|---|---|---|---|
| 設定 | 24時間型(15分単位) | 仕様 | 結線式 |
| 電源 | AC100-220V | 回路数 | 1回路 |
| 回路構成 | 別回路 | 接点構成 | 1a |
| 抵抗負荷 | 15A | 接点容量 | 抵抗:15A 白熱灯:15A 誘導:12A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC5V 10mA |
| サイズ | 72×50×123(H)mm | 重量 | 200g |
| 駆動方式 | クォーツモータ式 | 出力方式 | タイマー出力 |
| 許容電圧変動範囲 | AC85-240V | 周波数 | 50-60Hz |
| 消費電力 | AC100V時:1W AC200V時:2W |
電源表示 | 緑LED表示 |
| 停電補償 | 300時間(ニッケル水素電池使用) | 時間精度 | ±15秒/月(25℃にて) |
| 動作時刻精度 | ±7.5分以内 | 接点開閉回数(抵抗負荷) | 5万回 |
| 取付方法 | 露出・パネル | ||
| 便利なON/OFF切替ツマミ付 | |||
| ダイヤルに設定子を差し込むだけで30分間隔のセットが可能な多動作型です。 | |||
| ※設置には電気工事士の資格が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,310 円(税抜)/ 10,241 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/04/02 04:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1947ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763A-51 AC100-220V/15A タイムスイッチ(24時間) |
| EA763A-52 AC100-220V/15A タイムスイッチ(24時間) |
