詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AA-121D

品名 : 32V型 デジタルハイビジョン液晶テレビ

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 32WB10PB
仕様 32V型 消費電力 50W
サイズ 732(W)×180(D)×477(H)mm
(スタンド込)
重量 4.19kg
電源 AC100V バックライト 直下型LEDバックライト
表示画素数 1366×768(水平×垂直) 受信可能放送 地上デジタル:UHF(13~62ch)
CATVパススルー(VHF、UHF)対応
BSデジタル:BS000~BS999
110度CSデジタル:CS000~CS999
端子 HDMI(Ver.1.4a標準規格×2)
ARC対応(HDMI 2)
録画用外付けHDD専用USB×2
付属品 スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、miniB-CASカード、AV入力アダプター、リモコン、単4形乾電池×2(テスト用)
使用環境 温度:0℃~40℃
湿度:20%~80%RH(結露のないこと)
待機電力 0.5W
年間消費電力量 75kWh/年 省エネ達成率 55%
録画機能 裏番組録画、留守録:対応
最大録画予約件数:64
最大録画番組数:3000
※別売ハードディスクがないとできません。
チューナー数 地上デジタル×2
BS・110度CSデジタル×2
アンテナ端子 地上デジタル×1
BS・110度CSデジタル×1
スピーカー出力 2チャンネル、5W+5W
VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶テレビです。
見たままの自然な色合い、豊かで繊細な色彩を表現。
コントラスト比3000:1
微細な明暗の違いも巧みに表現。肌や素材の質感までリアルに伝えます。
直下型LEDバックライト
LEDで画面全体を明るく照らし、鮮やかでメリハリのある映像に。
好きな番組を見ながら、別チャンネルの番組を録画できます。見たい番組が重なっても安心。
外付けHDD(別売)を繋ぐだけ。レコーダーなしで簡単に録画できます。
地上デジタル放送はもちろん、BS・CS放送にも対応。選べる番組の幅が広がります。
追加説明
カタログ価格

46,900 (税抜)/ 51,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/18 01:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2072ページ
バリエーション一覧
EA763AA-121D 32V型 デジタルハイビジョン液晶テレビ
EA763AA-122D 40V型 フルハイビジョン液晶テレビ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top