詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AA-521

品名 : [EA763AA-511~513用] リアビューカメラ

仕様

メーカー JVCケンウッド 型番 CMOS-230
サイズ 23.4×23.4×23.9(H)mm 重量 21g(コード除く)
出力映像 広角鏡像(後方確認用) 撮影素子 1/3.6型 カラーCMOSセンサー
画素数 約33万画素 レンズ 広角、焦点距離 f=1.12mm F値 2.2
映像出力 1Vp-p(75Ω) 照度範囲 約0.9~10万Lux
電源電圧 14.4V(9~16V) ケーブル長 カメラ部:1.5m
電源ケーブル:7.5m
画角 水平:約128°
垂直:約103°
最大消費電流 約50mA
旧EA763AA-511~513用リアビューカメラ
鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサーを搭載。
スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。
IP67相当の防塵・防水性を実現。劣悪な環境となる車外取り付けに対応しています。
※ブラケットは必要に応じてビス止めを行なってください。ただし、その場合はボディへの加工はお客様の責任で行なってください。
追加説明
カタログ価格

15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0271ページ
バリエーション一覧
EA763AA-521 [EA763AA-511~513用] リアビューカメラ
EA763AA-522 [EA763AA-511~513用] リアビューカメラ接続ケーブル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top