詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AD-112

品名 : AC100V/ 43W/36畳 空気清浄機

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IAP-A100
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 最大:43W
最小:6.3W
風量 最大:10.2m3/分
最小:2.7m3/分
運転音 最大:48dB
最小:21dB
適用床面積 59㎡(36畳) サイズ 310(W)×310(D)×763(H)mm
重量 約10.2kg コード長 約1.4m
フィルター寿命 約3年
※使い方や設置場所によって異なります。
運転モード 自動・おやすみ・ターボ 
大畳数なので、広い部屋、オフィス、会議室のような広い空間に最適です。
きれいランプ搭載により、センサーで計測した空気の状態がきれいな時は青、やや汚れているときは緑、汚れているときは赤で表示します。
ターボモード搭載で空気の汚れをスピード清浄!
シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。
本体もフィルターも簡単にお手入れできるので、いつでも清潔に保てます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

47,500 (税抜)/ 52,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/19 21:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0066ページ
バリエーション一覧
EA763AD-111 AC100V/ 32W/28畳 空気清浄機
EA763AD-112 AC100V/ 43W/36畳 空気清浄機
EA763AD-113 AC100V/ 52W/45畳 空気清浄機
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top