詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AD-118

品名 : [EA763AD-113用] フィルター

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IAP-A110FL
材質 ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭 サイズ(W×D×H)mm 310×59×478
入数 1セット(2個)
[旧EA763AD-113用]フィルター
フィルターの交換時期は約3年です。
※使い方や設置場所によって異なります。
花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.7%以上除去します。
追加説明
カタログ価格

21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 18:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0065ページ
バリエーション一覧
EA763AD-116 [EA763AD-111用] フィルター
EA763AD-117 [EA763AD-112用] フィルター
EA763AD-118 [EA763AD-113用] フィルター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top