詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AD-204

品名 : AC100V/27W/18畳 空間除菌脱臭機(ジアイーノ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
次亜塩素酸で空気を洗って、清潔除菌、洗浄脱臭できます。
次亜塩素酸のチカラで清潔加湿、花粉・ハウスダストも徹底除去します。

仕様

メーカー パナソニック 型番 F-ML4000B-W
適用床面積 30㎡(18畳) 消費電力(静音/中/強) 6/10/27W
タンク容量 0.9L サイズ 280(W)×185(D)×450(H)mm
重量 5.7kg フィルター寿命 約7年
運転モード 弱・中・強・自動・おやすみ 付属品 塩タブレット約100粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット
カラー ホワイト コードの長さ 1.8m
電源 100V 運転音(dB) 強:48、中:33、弱:15
風量(m3/min) 強:2、中:1、弱:0.3 連続運転時間(時間) 強:23.5、中:10.5、弱:6.1
キャスター付き
A4サイズに収まりコンパクトですが、適床面積は18畳です。
排水トレイは凹凸を減らしフラット化し、お手入れも簡単です。
交換部品の長寿命化で、ランニングコスト1/3になりました。
HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制
塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。
料理や生ごみの臭いなど、気になる生活臭を分解消臭します。
使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかります。
直感的でわかりやすいインターフェースとシンプルさを両立した操作部デザイン
子供部屋や介護をされる寝室に
※喫煙環境では使用しないでください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

103,700 (税抜)/ 114,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 05:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0066ページ

代替品

EA763AD-204A
  • 品番

    EA763AD-204A

  • コメント

    変更点:品番・価格(リニューアル)

ウェブカタログ画像
  • 付着菌の抑制効果(約10時間の試験結果)
  • 除菌フィルターに次亜塩素酸水溶液を浸透させ、吸引した空気を洗浄。\nキレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することでお部屋を清潔に。
  • 塩タブレット自動投入機能
  • ※商品色は白いです。\n空気がキレイな時は「青」、汚れを検知した時は「赤」に点灯します。
  • 部品や凹凸の少ない構造のトレー
  • 濃度に配慮しながら、最大限の効果を発揮します。
  • 無駄をそぎおとしたデザインでさまざまな場所に設置できます。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top