詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AD-207

品名 : AC100V/22W/12畳 空間除菌脱臭機(ジアイーノ)

仕様

メーカー パナソニック 型番 F-MVB23-WZ
適用床面積 20㎡(12畳) 適用床面積(加湿機能) 和室:12㎡(7畳)
プレハブ洋室:20㎡(12畳)
消費電力(静音/中/強) 加湿多め:9/12.5/22
加湿標準:8/9/12.5
タンク容量 4L
サイズ 390(W)×270(D)×710(H)mm 重量 11.8kg
付属品 塩タブレット約300粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット カラー マテリアルホワイト
運転モード 弱・中・強・自動 フィルター寿命 約5年
コードの長さ 1.8m 電源 100V
運転音(dB) 加湿多め(強:43、中:32、弱:20)
加湿標準(強:33、中:24、弱:16)
風量(m3/min) 加湿多め(強:3.7、中:2.4、弱:1.3)
加湿標準(強:2.6、中:1.6、弱:0.9)
加湿量(ml/h) 加湿多め(強:430、中:290、弱:180)
加湿標準(強:250、中:160、弱:100)
連続運転時間(時間) 加湿多め(強:9.3、中:13.7、弱:22.2)
加湿標準(強:16、中:25、弱:40)
待機電力 1W 加湿機能 650ml/h
リビングや広いお部屋に
「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。
HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制
塩タブレット自動投入で日々の手間を軽減。
次亜塩素酸で空気を洗って、清潔除菌、洗浄脱臭できます。次亜塩素酸のチカラで清潔加湿、花粉・ハウスダストも徹底除去します。
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。
清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。
※2 厚生労働省が食品添加物(殺菌料)として認定している次亜塩素酸水溶液と同類性があり、食品添加物(殺菌料)と同様に扱える領域の電気分解によって生成される水溶液です。
喫煙環境では使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

124,400 (税抜)/ 136,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 09:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0066ページ

代替品

EA763AD-206
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top