品番 : EA763AG-44K
品名 : AC100V/1200W ヘアードライヤー(ナノイー)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | EH-NA2K-W |
---|---|---|---|
風量 | 1.3m3/分(ターボ時) | 温風温度 | 約110℃(ターボ時/室温30℃の時) |
消費電力 | 1200W | コード長 | 1.7m |
サイズ | 157(W)×79(D)×217(H)mm | 重量 | 475g |
材質 | ハウジングハンドル:ABS セットノズル:PC |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
カラー | ホワイト | 機能 | ・静電気抑制 ・イオンチャージ |
付属品 | 速乾ノズル | ||
「ナノイー」で髪のうねりを整え、なめらかな指通り&うるおい地肌へ。 | |||
軽くて使いやすいコンパクトサイズ | |||
ヘアードライヤー ナノケアシリーズ最軽量モデル。 | |||
乾かすときに手が疲れにくいので、重さが気になる方におすすめ。 | |||
付属の速乾ノズルで毛束をほぐし、スピーディに乾燥 | |||
コンパクトタイプ。「ナノイー」で美しい髪と地肌へ。 | |||
微細なナノイーが髪に水分を与え、髪の水分バランスを整えることでうねりを抑制するので、つややかでスタイリングのしやすい髪へ導きます。 | |||
カバンの中でかさばりにくく軽量なので、出張や旅行、ジムなど外出先に持ち運びたい方にもおすすめ。 | |||
ご使用の際は、定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください(消費電力1000W以上の為) ※単独で使用しないと火災や感電の原因となります。 |
|||
COLD(冷風)モード搭載 温風でセットした髪を冷風でキープする温冷テクニックで、旅先でもつやつやスタイリング。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,530 円(税抜)/ 17,083 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/15 03:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2173ページ |
代替品
|
拡大