品番 : EA763AG-46C
品名 : AC100V/700W くるくるドライヤー
マイナスイオンで、つややかに簡単スタイリング
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | EH-KE2J-N |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 700W(DRY時) |
電源方式 | 交流式 | サイズ | φ53.5×334(H)mm |
コード長 | 1.7m | 重量 | 335g |
温風温度 | 約120℃(ドライ・室温30℃の時) | 機能 | ・マイナスイオン ・着脱フィルター |
付属品 | ・ブローブラシ ・太ロールブラシ |
||
マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、サラサラツヤツヤにスタイリング | |||
選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。 | |||
アタッチメントを使い分けて、思いのままにスタイリング |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/19 02:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2137ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)