詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AJ-22A

品名 : 4.4升 業務用電子ジャー(保温専用)

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 TH-GA80
容量 8.0L(約4升4合) 消費電力 77W
サイズ 460(W)×380(D)×390(H)mm 重量 6.5kg
コード長 1.5m 保温時間 12時間まで
色 木目
立つしゃもじ付(Ag+抗菌加工)
保温専用
ごはんがすくいやすいよう広く浅くなっています。
フタ部分に、防水性に配慮した電源スイッチ付
出し入れ簡単。便利な取手付の内容器
保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。
広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。
軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。
店舗の雰囲気に馴染む木目調カラー
追加説明
カタログ価格

52,500 円(税抜)/ 57,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 04:48現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2078ページ
バリエーション一覧
EA763AJ-21A 3.3升 業務用電子ジャー(保温専用)
EA763AJ-22A 4.4升 業務用電子ジャー(保温専用)
ウェブカタログ画像
  • 単位:cm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top