詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AJ-38C

品名 : 5.5合 マイコン炊飯ジャー(熟成炊き)

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 NL-DB10
シリーズ 極め炊き 容量 1.0L(5.5合)
消費電力 660W 内釜 黒厚釜(厚さ2.5mm)
サイズ 265×370×215(H)mm 重量 3.6kg
ふた開き時の高さ 415mm コード長 1m(マグネットプラグ式)
色 ホワイト 保温時間 うるつや保温:24時間まで(エコ炊飯・白米・無洗米・白米熟成・白米急速・すしめし)
高め保温:12時間まで
※炊きこみ・おかゆ・おこわのメニューは保温をしないでください。
電源 AC100V(50/60Hz)
ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」
強い火力で炊き続けられる蒸気口付
立つしゃもじ付
2.5mmの黒厚釜でふっくら炊き上がります。
炊飯時の中パッパ工程で一気に火力を引き上げ、沸とう中も高火力を維持し、激しい対流を起こします。炊きムラを抑え、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」
ご家庭のお好みにあわせ、ふつう・やわらかめ・かためと炊き方が選べます。
24時間おいしく保温できる「うるつや保温」
底センサーが保温に最適な火加減で温度コントロールします。水分の蒸発を抑え24時間までおいしく保温します。(メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください)
また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。
おいしく炊ける「無洗米」メニュー
水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。
炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のニオイ残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、ニオイ残りを抑えます。その後通常のお手入れをしていただくだけです。
内ぶたがはずして洗えるのでいつも清潔。
追加説明
カタログ価格

18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 01:39現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2078ページ
バリエーション一覧
EA763AJ-38C 5.5合 マイコン炊飯ジャー(熟成炊き)
EA763AJ-39C 1.0升 マイコン炊飯ジャー(熟成炊き)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top