詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AJ-43P

品名 : 5.5合 圧力IH炊飯ジャー(極め炊き)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 NW-WA10
容量 1.0L(5.5合) 消費電力 1240W
圧力設定 7段階 白米炊き分け 5通り
内釜 鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜
釜厚2.2mm
サイズ 275(W)×345(D)×215(H)mm
重量 6.0kg スレートブラック
付属品 しゃもじ、白米計量カップ コード長 1.0m(コードリール付)
1回あたりの炊飯時消費電力量 139Wh 1時間あたりの保温時消費電力量 16.7Wh
ふた開き時の高さ(㎜) 445 シリーズ 極め炊き
大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」
中パッパから沸とう維持工程で一気に大火力を加え、激しい対流を起こします。大火力で炊き続けることでお米のアルファ化を促進し、甘みを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
甘みをお米に染みこませる「炊き上げ圧力」
蒸らす前に1.3気圧の高い圧力をかけることで、水中に溶け出した甘み成分をお米に染み込ませます。
※「白米ふつう」選択時のみ
蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」
家族好みの味に進化する!81通りの「わが家炊き」メニュー
毎回洗う点数は、はずして洗える内ぶたと内釜のたった2点だけです。
食べやすく、おいしく炊ける「雑穀米炊き分け3コース」
レンジであたためても、ふっくらおいしい「冷凍ごはん」メニュー
しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」
おいしく炊ける「無洗米」メニュー
選べる保温選択。40時間おいしく保温できる「極め保温」
ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」
追加説明
カタログ価格

85,000 (税抜)/ 93,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/19 21:09現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA763AJ-43R
  • 品番

    EA763AJ-43R

  • コメント

    変更点:白米特急、食感進化

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top