詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AJ-45M

品名 : 1.0升 圧力IH炊飯ジャー(極め炊き)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
おいしさにこだわる方におすすめの「豪熱大火力」シリーズ。
おいしさはもちろん、更なるデザイン性の向上を目的に、グレー液晶を採用。

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 NW-YB18-BZ
容量 1.8L(1升) 消費電力 1370W
圧力設定 3段階 内釜 黒まる厚釜(厚さ1.7mm)
サイズ 275×390×240(H)mm 重量 6.5kg
ブラック 付属品 しゃもじ、軽量カップ
コード長 1.0m(コードリール式) 1回あたりの炊飯時消費電力量 180Wh
1時間あたりの保温時消費電力量 22.2Wh 年間消費電力量 119.6kWh/年
ふた開き時の高さ 480mm
好みの食感に炊き分ける3通りの「炊き分け圧力」
大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」
ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」
お手入れ簡単「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」「フラット庫内(センサー部は除く)」
おいしさ引き出す 「うまみ圧力蒸らし」
選べる保温選択。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」
お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」
「Ag+抗菌加工 立つしゃもじ&プッシュボタン」
取扱説明書が確認できる2次元コードつき
圧力の強さと圧力をかける時間を調整して、ふつうだけでなく、すしめしや、しゃっきりまで、メニューにあわせて圧力と時間を変えて3通りの食感に炊き分けます。
中ぱっぱから沸とう維持工程で一気に大火力を加え、激しい対流を起こします。大火力で炊き続けることでお米のアルファ化を促進し、甘みを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
ふたの内側に設けた小さな穴で泡をつぶし、泡を蒸気とおねばに分離させることで
ふきこぼれを抑制する独自の構造です。ふきこぼれを気にせずに大火力で炊飯できるので、芯までふっくら炊き上げることができます。
毎回洗う点数は、はずして洗える内ぶたと内釜のたった2点だけです。
(その他のお手入れは取扱説明書をご覧ください)
内ぶたは圧力ボールが無いので凹凸部分がより少なく、お手入れが簡単です。
また、本体はお手入れしやすい「フラットトップパネル」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」です。
蒸らし工程で圧力をかけ、釜の中心まで高温にすることでごはんのおいしさを引き出します。もうひと圧力で余分な水分を飛ばし、しゃきっとふっくらしたごはんに仕上げます。
底センサーが保温に最適な火加減で温度コントロールします。水分の蒸発を抑え、30時間までおいしく保温します。(メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください)
また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。
お米は炊飯前にしっかり吸水させることでおいしくなります。熟成炊きは時間をかけ水に浸し、芯までじっくり吸水させます。芯まで行き渡った水は、お米の芯からアルファ化を促進し、ふっくらおいしくなります。熟成炊きの白米はお米の甘み成分の一つである溶出還元糖量が約2.3倍※1になります。
(※1熟成炊き(白米)メニュー炊飯時の溶出還元糖量0.194mg/gと、白米ふつうメニュー炊飯時の溶出還元糖量0.084mg/gとの比較 当社自社基準による東京農業大学調べ)
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。また、衛生に配慮し、外ふたを開けるときに押すプッシュボタンも抗菌加工※2をしています。
(※2 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ・プッシュボタン 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1))
スマートフォンなどで取扱説明書の確認ができる2次元コードが製品本体についています。(通信費はお客様のご負担となります)
追加説明
カタログ価格

59,700 (税抜)/ 65,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/20 12:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2078ページ

代替品

EA763AJ-43R
  • 品番

    EA763AJ-43R

  • コメント

    変更点:消費電力、容量等

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top