詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AJ-54E

品名 : 5.5合 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き)

本当においしいごはんを追求した「炎舞炊き」シリーズの最高峰モデル。

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 NW-FC10-BZ
シリーズ 炎舞炊き 容量 1.0L(5.5合)
消費電力 1240W 内釜 プラチナコート内釜(厚さ2.2mm)
サイズ 260(W)×330(D)×235(H)mm 重量 8kg
白米炊き分け 15通り 1回あたりの炊飯時消費電力量 151Wh
1時間あたりの保温時消費電力量 16.5Wh お手入れ 蒸気口セットなし、フラットフレーム、フラット庫内、フラットトップパネル、洗える内ぶた、Ag+抗菌加工、クリーニング機能
コード長 1.0m 付属品 しゃもじ、白米計量カップ
濃墨(こずみ) 内釜仕様 蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄-くろがね仕込み-豪炎かまど釜」
ふた開き時の高さ(mm) 475
特許※(第6833440号) 舞え、炎。舞え、お米。「炎舞炊き」 ※登録日2021年2月5日。部分的に集中加熱を実現する独自の炊飯方式において特許を取得。
蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」
家族好みの味に進化する121通りの「わが家炊き」メニュー
簡単に好みの食感に炊き分ける!15通りの「炊き分けセレクト」メニュー
炊飯や保温時の温度を細かく見張る「6つのセンサー」
ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」
文字が見やすく、使いやすい「大型バックライト液晶(タッチパネル)」
お手入れ簡単 蒸気口セットなし フラットトップパネル フラットフレーム(樹脂部は除く) フラット庫内(サイドセンサー部は除く)Ag+抗菌加工、クリーニング機能
レンジであたためても、とってもおいしい「冷凍ごはん」メニュー
食べやすく、おいしく炊ける「雑穀米炊き分け3コース」
芯までやわらかい「おかゆ」メニュー&ごはんの粒感が感じられ、
さらっと食べられる「粒立ちがゆ」メニュー
縦横無尽にお米を舞い上げ、大粒でふっくら甘みのあるごはんに炊き上げる「3DローテーションIH」
感動のおいしさと品格の佇まい。舞え、炎。舞え、お米。「炎舞炊き」
かまどの炎の激しいゆらぎを再現し、底IHヒーターを独立制御することで、部分的な集中加熱を可能にした「炎舞炊き」は象印独自の炊き方です。底IHヒーターは加熱範囲を6ブロックに分け、2つのヒーターを同時加熱。縦だけでなく、横の対流を引き起こす3DローテーションIH構造を採用し、大火力で釜内を激しい対流でかき混ぜ、ふっくらとした粒感と甘み成分(甘み成分の一つである還元糖)を引き出します。
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじ、計量カップ付
選べる保温選択。40時間おいしく保温できる「極め保温」
IHと相性が良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」層とIHの
発熱を効率よく活かし、耐久性に優れた「ステンレス」層に組み込んだ内釜です。
また鉄は不純物の少ない素材に見直すことで、発熱効率を高めました
追加説明
カタログ価格

169,000 (税抜)/ 185,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/02 08:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2130ページ

代替品

EA763AJ-61E
  • 品番

    EA763AJ-61E

  • コメント

    変更点:機能面向上

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top